Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5331352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098902
Réf. Sonepar
00553309890
Réf. Fournisseur
5331352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


