Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1606 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673099602
Réf. Sonepar
00553309960
Réf. Fournisseur
5331545
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1606 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS