Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS - 5423055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673103859
Réf. Sonepar
00553310385
Réf. Fournisseur
5423055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


