Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS - 5321535

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098490

Réf. Sonepar

00553309849

Réf. Fournisseur

5321535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321535

De la gamme de produit : Projecteurs leds