Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5412532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102616
Réf. Sonepar
00553310261
Réf. Fournisseur
5412532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


