Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5412332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 1341...1341 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673101893
Réf. Sonepar
00553310189
Réf. Fournisseur
5412332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
1341...1341 lm
LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR


