Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5322232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098575
Réf. Sonepar
00553309857
Réf. Fournisseur
5322232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


