Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1869 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673102692
Réf. Sonepar
00553310269
Réf. Fournisseur
5413031
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1869 lm
LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC