Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5413032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102708
Réf. Sonepar
00553310270
Réf. Fournisseur
5413032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


