Cubispot - LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5327252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098278
Réf. Sonepar
00553309827
Réf. Fournisseur
5327252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


