Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR - 5321232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673097943
Réf. Sonepar
00553309794
Réf. Fournisseur
5321232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


