Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5324852

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098810

Réf. Sonepar

00553309881

Réf. Fournisseur

5324852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324852

De la gamme de produit : Projecteurs leds