Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5431635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673104962
Réf. Sonepar
00553310496
Réf. Fournisseur
5431635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


