Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT NOIR

Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673105136

Réf. Sonepar

00553310513

Réf. Fournisseur

573B122

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile

3848 lm

flux lumineux

3848...3848 lm

LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT NOIR