Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC - 6211431

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395681

Réf. Sonepar

00553339568

Réf. Fournisseur

6211431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC