Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 6215041

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008932

Réf. Sonepar

00553215041

Réf. Fournisseur

6215041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6215041

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)