Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 6215431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673396220
Réf. Sonepar
00553339622
Réf. Fournisseur
6215431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
LEDY A IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC


