Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC - 6221251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673395322
Réf. Sonepar
00553339532
Réf. Fournisseur
6221251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC


