Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 6225532

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397852

Réf. Sonepar

00553339785

Réf. Fournisseur

6225532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR