Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 6226052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673397821
Réf. Sonepar
00553339782
Réf. Fournisseur
6226052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR


