Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1290Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0133131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1182 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154615
Réf. Sonepar
00553315461
Réf. Fournisseur
0133131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1182 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 14W 1290Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: