Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ PATERE. GRIS - 0132455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1242 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673155148
Réf. Sonepar
00553315514
Réf. Fournisseur
0132455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1242 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ PATERE. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


