Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ PATERE. NOIR - 0132452

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ PATERE. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1242 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673155131

Réf. Sonepar

00553315513

Réf. Fournisseur

0132452

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1242 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ PATERE. NOIR