Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1404Lm M7-21° 4000°K+ PATERE BLANC - 0132441

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1404Lm M7-21° 4000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1245 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673155094

Réf. Sonepar

00553315509

Réf. Fournisseur

0132441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1245 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1404Lm M7-21° 4000°K+ PATERE BLANC