Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1491635

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2051 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022891

Réf. Sonepar

00553302289

Réf. Fournisseur

1491635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2051 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS