Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON - 6191539

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673300692

Réf. Sonepar

00553330069

Réf. Fournisseur

6191539

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON