Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381035

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036904

Réf. Sonepar

00553003902

Réf. Fournisseur

9381035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381035

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 10w 1288lm 3000°k 36° + adapt. 3 allumages gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.