Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381542

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153182

Réf. Sonepar

00553315318

Réf. Fournisseur

9381542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR