Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9402241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673150891
Réf. Sonepar
00553315089
Réf. Fournisseur
9402241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


