Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1639 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1639...1639 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673152956
Réf. Sonepar
00553315295
Réf. Fournisseur
9381655
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1639 lm
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
1639...1639 lm
MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS