Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154134
Réf. Sonepar
00553315413
Réf. Fournisseur
9382131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


