Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9383152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1024 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673153847
Réf. Sonepar
00553315384
Réf. Fournisseur
9383152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1024 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR