Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1024 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673151928
Réf. Sonepar
00553315192
Réf. Fournisseur
9403152
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1024 lm
MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR