Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1402 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673152420
Réf. Sonepar
00553315242
Réf. Fournisseur
9402741
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1402 lm
MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC