Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR - 9404842

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151805

Réf. Sonepar

00553315180

Réf. Fournisseur

9404842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404842

De la gamme de produit : Projecteurs leds