Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 819 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673153694
Réf. Sonepar
00553315369
Réf. Fournisseur
9384832
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
819 lm
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR