Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 7583932

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673031015

Réf. Sonepar

00553303110

Réf. Fournisseur

7583932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7583932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 39w 5450lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.