Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BLANC - 7324241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673257460
Réf. Sonepar
00553325746
Réf. Fournisseur
7324241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


