Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC - 7342131

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259778

Réf. Sonepar

00553325977

Réf. Fournisseur

7342131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342131

De la gamme de produit : Encastrés leds