Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 7354532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673251987
Réf. Sonepar
00553325198
Réf. Fournisseur
7354532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


