Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1430Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR - 5881342

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 14W 1430Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1430 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408510

Réf. Sonepar

00553340851

Réf. Fournisseur

5881342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1430 lm

température de couleur:

4000...4000 K

OPUS IRC90 PROJ. 14W 1430Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PATERE NOIR