Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1885Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR - 5861942

CopieCopie
Cubispot - OPUS IRC90 PROJ. 19W 1885Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1885 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673408398

Réf. Sonepar

00553340839

Réf. Fournisseur

5861942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1885 lm

température de couleur:

4000...4000 K

OPUS IRC90 PROJ. 19W 1885Lm 4000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + ADAPTATEUR NOIR