Cubispot - PLANO 1500 3 X 27W 3134Lm (8796Lm) 3000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN. - 5832732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8796 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2932...2932 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673026622
Réf. Sonepar
00553302662
Réf. Fournisseur
5832732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
8796 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2932...2932 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5832732
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Plano 1500 3 x 27w 3134lm (8796lm) 3000°k 49°+ filins noir gran.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


