Cubispot - PLANO 1500 3 X 27W 3291Lm (9021Lm) 4000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN. - 5832742

CopieCopie
Cubispot - PLANO 1500  3 X 27W 3291Lm (9021Lm) 4000°K 49°+ FILINS  NOIR GRAN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9021 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 3007...3007 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673026639

Réf. Sonepar

00553302663

Réf. Fournisseur

5832742

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

9021 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

3007...3007 lm

PLANO 1500 3 X 27W 3291Lm (9021Lm) 4000°K 49°+ FILINS NOIR GRAN.