Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6261651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673352455
Réf. Sonepar
00553335245
Réf. Fournisseur
6261651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


