Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673352271
Réf. Sonepar
00553335227
Réf. Fournisseur
6260631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


