Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262451

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353148

Réf. Sonepar

00553335314

Réf. Fournisseur

6262451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE