Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673354589
Réf. Sonepar
00553335458
Réf. Fournisseur
6263741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


