Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONAT

Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONAT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673360078

Réf. Sonepar

00553336007

Réf. Fournisseur

626B161

Réf. Commerciale

Cubispot

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

3848 lm

source lumineuse

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée

40...40 W

POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE