Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673367756
Réf. Sonepar
00553336775
Réf. Fournisseur
6443641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


